| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0076763 Herst.-Nr.: 777301 EAN/GTIN: 4046548009897 |
| |
|
| | |
| PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c Bestellnummer: 777301 Typ: PNOZ X2.8P Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Lichtschrankenüberw. Typ.4 , Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T , Grenztaster Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 SIL- Wert: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Stop-Kategorie: 0 Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgänge: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: AC/DC Max. Strom bei DC1: 6,0 A Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Höhe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Höhe (Inch): 3.70 Abmessung Tiefe (Inch): 4.76 Zulassungen: CCC , GOST-Russland , Kosha-Korea , TÜV-Süd , UL/cUL Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar Bruttogewicht: 240 g Nettogewicht: 190 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,01* | € 141,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,09* | € 142,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,22* | € 147,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,15* | € 147,63* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 132,70* | € 148,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|