Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0062879 Herst.-Nr.: DC315SP2L EAN/GTIN: 5004100967671 |
| |
|
| | |
| Serie 3 Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich, kompaktes Design, Funkreichweite von bis zu 150 m (bei Feldbedingungen gemessen, Wande, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite), Honeywell-ActivLink fur zuverlassige Funkreichweite, digital verbesserter Klang mit Lautstarkeregelung. maximale Lautstarke von 84 dB, Horbereich bis zu 80 m, Auswahl von 6 Melodien, Schlaf-/Stummmodus, optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusatzlichem LED-Blitzlicht, inklusive Halterungen, bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer. Set enthalt: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters), Nachtlichtmodus mit Farbauswahl, bis zu 2 A Micro-USB-Ladestation, Stromversorgung: 100-240 V 50-60 Hz 300 mA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,47* | € 57,16* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 51,53* | € 67,14* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,94* | € 75,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 58,14* | € 75,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,09* | € 79,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|