Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland DC315SP2L Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friedland DC315SP2L Grau
Friedland DC315SP2L Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34770193
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     8732234
EAN/GTIN:
     5004100967671
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong für Steckdosen mit Lichtring, USB-Ladefunktion und Klingeltaster – Weiß

Der unkomplizierte, zuverlässige Honeywell DC315SP2 Türgong für Steckdosen funktioniert ohne Batterien. Der Schlafmodus läßt Sie ungestört entspannen während das innovative Nachtlicht Ihnen in der Dunkelheit den Weg zeigt. Außerdem weist er eine USB-Ladefunktion auf, so dass Sie auch Ihr Telefon oder Tablet mit Strom versorgen können, ohne Ihren Türgong ausstecken zu müssen.

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung
Platzieren Sie Ihren Funk-Gong für Steckdosen an jedem beliebigen Ort in Ihrem Haus. Die Honeywell-ActivLink™ Technologie liefert Ihnen eine zuverlässige Funk-Reichweite von bis zu 150 m, mit einer Lautstärkeregelung bis zu 84 dB und einem Hörbereich bis zu 80 m.

Störungssicher
Mit individueller Lautstärkeregelung und innovativem Schlafmodus, der den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen bringt, können Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen.

Visuelle Meldung
Der HALO-Lichtring und das LED-Blitzlicht sorgen für eine visuelle Meldung in lauter oder leiser Umgebung oder machen Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam, wenn der Türgong nicht zu hören ist. Im Nachtmodus können Sie auch ein weiches, beruhigendes Licht einstellen, das Ihnen den Weg durch die Dunkelheit erleichtert.

Modernes Design
Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet. Dieses Set für Steckdosen bietet eine Micro-USB Ladefunktion, mit der Sie Ihr Handy oder Tablet aufladen können, ohne Ihren Funk-Gong ausstecken zu müssen.

Sicherheit
Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopffunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

Zuverlässigkeit und Qualität
Störsichere Honeywell-ActivLink™ Technologie mit 868 MHz. Zuverlässige Funk-Reichweite und bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer.

Kompakte Größe mit sattem Sound
Alle Türgongs von Honeywell zeichnen sich durch einen digital verbesserten, kristallklaren Klang aus, der in Haus und Garten gut zu hören ist- und das auch nochbeiüberraschend kompakten Bauformen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Volumen (dB)
84 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Nachtlicht
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.