Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0034126 Herst.-Nr.: 3286870 EAN/GTIN: 4028177325449 |
| |
|
| | |
| TopTherm Wandanbau- Kuhlgerate Wandanbau-Kuhlgerate bieten bis zu drei flexible Montagemoglichkeiten am Schaltschrank, wie z.B. An-, Teilein- oder Volleinbau. Optimierte Luftfuhrungen im Au?en-, sowie im Innenkreislauf sichern eine optimale Klimatisierung empfindlicher Bauteile. Neue Reglungskonzepte wie z. B. der Master-Slave-Betrieb von bis zu 10 Geraten ist nur ein weiterer Punkt fur die optimale Klimatisierung von Schaltschranken. Einfache, einheitliche Montageausbruche und Geratemessungen fur verschiedene Leistungsklassen und die Mehrspannungsfahigkeit 400 V und 460 V ohne Umverdrahten bei Drehstromgeraten sind weitere Vorteile der neuen Rittal TopTherm Kuhlgerategeneration. Gerateausfuhrung in Edelstahl siehe Herstellerkatalog! Alle Rittal TopTherm Dachaufbau- und Wandanbau-Kuhlgerate sind bereits nach UL/cUL zertifiziert. Kuhlleistung: 4000 W Ma?e ( B x H x T ): 500 x 1580 x 340 mm Ausfuhrung: Comfort Bemessungsbetriebsspannung Volt/HZ: 400/460 V |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,36* | € 93,92* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,00* | € 96,45* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 77,52* | € 97,23* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,85* | € 97,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 78,85* | € 98,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|