Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UT 4 BU 3044115 Durchgangsklemme 3044115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0026221
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044115
EAN/GTIN:
     4017918960384
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme 6mm 10...
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm?, Querschnitt: 0,14 mm? - 6 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5838*
€ 0,7538*
Lager 1886
219
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,58295*
€ 0,87295*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,63*
€ 0,94*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7326*
€ 0,9526*
1 Tag
241
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,6604*
€ 0,9804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87295*
€ 1,03881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80295*
€ 0,95551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75295*
€ 0,89601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74295*
€ 0,88411
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69295*
€ 0,82461
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58295*
€ 0,69371
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3047235
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.