Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0011374 Herst.-Nr.: XVBC5B4 EAN/GTIN: 3389110144710 |
| |
|
| | |
| Typenreihe XVB Optische und akustische Signal- und Warnanlagen a?? Einzel-Signalstation (nicht erweiterbar) oder Signalsaule a?? Beide Versionen fur Direktmontage des Unterteils oder Montage auf Rohr und Sockel Signalsaule a?? Signalausstrahlung auf 360? a?? Schutzart IP 65 a?? Bemessungs-Isolationsspannung 250 V Ausfuhrung Dauerlicht, Blinklicht, Lichtblitz (jeweils 5 Farben), akustisches Intervall- oder Dauersignal. Spannungsvarianten: - 24 V AC oder DC - 24 ... 48 V DC - 48 ... 230 V AC - LED-Ausfuhrungen fur 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC Signalsaulen (Max. 5 Signalelemente) Leuchtelemente mit Blinklicht Farbe: rot Spannung: 24 V DC/AC Lichtquelle: LED |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, blinkleuchte led 24v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,13* | € 80,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,12* | € 80,03* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 65,39* | € 80,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,67* | € 81,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,05* | € 83,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|