| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-3515021803 Herst.-Nr.: KSP2LT EAN/GTIN: 4016208099797 |
| | | |
|
| | |
| Effektive Spezial-Handreinigungspaste mit mildem Lösemittel auf Esterbasis zur Entfernung hartnäckiger haftender und aushärtender Verschmutzungen, enthält das patentierte natürliche Reibemittel Astopon®, seifenfreie Formel, geruchsarm, silikonfrei. Zur Verwendung in industriellen Bereichen, einschließlich Druckereien, Lackier- und Karosseriewerkstätten. Leicht parfümiert. Achtung: Kresto SPECIAL nur mit Spender ULT2LDB verwenden! Weitere Informationen: | | Anwendung: | Zur Entfernung von Farben, Lacken, Harzen und Klebstoffen in industriellen Bereichen | Eigenschaft: | Mit dem natürlichen Reibemittel Astopon® werden Verunreinigungen sanft entfernt, ohne die Haut zu schädigen | Gebinde: | Kartusche | Gebindeinhalt: | 2.000 ml | Spender: | ULT2LDB | VE: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, handreiniger 2 l reibemittel, nachfüllpatrone für seifenspender, handreiniger mit reibemittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1885 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 29,31* | € 40,57* | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 35,53* | € 44,74* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,00* | ab € 45,985* | € 57,035* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 52,94* | € 66,52* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 59,86* | € 74,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 162,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|