Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArMEX 961 Länge 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArMEX 961 Länge 360 mm
ArMEX 961 Länge 360 mm
ArMEX 961 Länge 360 mm
Artikel-Nr.:
     1885-2460353300
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     961
EAN/GTIN:
     4008198796145
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz Armschoner
Hitzeschutzarmschoner
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzstulpe mit angenehmem Tragekomfort, guter Sitz und Halt, gute Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Schutzhandschuhen, Hitzeschutz bis 100 °C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1X4XC
Farbe:
Gelb
Material:
Para-Aramid
Anwendung:
Allgemeine Handhabung, Schnittschutz
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Mit Daumenloch, doppellagig
Gewicht:
ca. 31 g/ Stück
Größe:
2
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 10,52*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 11,34*
3 Tage
47
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,26*
€ 11,35*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 11,58*
Lager 1885
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
096103091X
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.