Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1445131000 Herst.-Nr.: 6051 EAN/GTIN: 04054596788589 |
| | |
|
| | |
| Gas- und Dämpfefilter A1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C), Filter passen mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die Masken der Serie 6000, 7000 sowie 7500. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 14387:2004 + A1:2008 | VdGW: | Entsprechend der Masken-Filter-Kombination | Schutzstufe: | A1 | Material: | Kraton, Gummi, Silikon, Polystyrol, Aktivkohle | Ausführung: | Für Bajonettanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,27* | € 6,29* | | | | Lager 1885 | | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,66* | € 10,22* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 27,04* | € 35,58* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 32,59* | € 43,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,40* | € 43,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 81,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|