Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT 1011282 M/L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HOWARD LEIGHT 1011282 M/L
HOWARD LEIGHT 1011282 M/L
HOWARD LEIGHT 1011282 M/L
Artikel-Nr.:
     1885-1320184020
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Soft-Stöpsel mit abnehmbarem Band, FlexiFirm-Stiel für einfache Handhabung, weiche Lamellen für Komfort und besseren Sitz, paarweise verpackt im HearPack.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 352-2
Material:
TPE
Farbe:
Blau-gelb
Gewicht:
ca. 12 g
SNR-Wert:
28 dB
Inhalt:
1 Pack = 50 Paar
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
431
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,81*
€ 2,88*
5 Tage
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,88*
3 Tage
221
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,10*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,19*
€ 3,56*
Lager 1885
75
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 5,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 2,64* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011281
ab € 1,60*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.