| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1120167100 Herst.-Nr.: 1000006 EAN/GTIN: 7312550000069 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille mit SC Pro-Brillenband. Klassisch und einfach in der Erscheinung, aber höchst ausgeklügelt im Design. Mit SC Pro-Brillenband. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Rahmen: | Nylon, blau | Gewicht: | ca. 32 g | Sichtscheibe: | PC, klar, HC kratzfest | Anwendung: | Schutz gegen fliegende Teilchen (45 m/s) bei Schleifen, Fräsen, Bohren und UV-Schutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,44* | € 8,93* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,44* | € 9,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,76* | € 10,26* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 6,43* | € 10,27* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,84* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|