Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HC24NB/MP FB3 CLA marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HC24NB/MP FB3 CLA marineblau
HC24NB/MP FB3 CLA marineblau
HC24NB/MP FB3 CLA marineblau
Artikel-Nr.:
     1885-1067324310
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HC24NB/MP FB3 CLA
EAN/GTIN:
     04054596714861
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
First Base™ 3 Anstoßkappe Classic im Baseballkappen-Stil, Mikro-Schirm, ergonomisch geformte ABS-Schale für besonderen Tragekomfort, schützt vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte, außen leichtes Mikrofasergewebe mit Seitennetzen zur Belüftung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 812:A1
Material:
Polyester, ABS-Kunststoff-Innenschale
Farbe:
Marineblau
Gewicht:
ca. 200 g
Ausführung:
Schirmlänge 25 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 12,35*
€ 15,08*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 15,87*
1
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 17,80*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,50*
€ 18,40*
Lager 1885
9
1
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 43,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.