Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FirstBase 3 HC24 Classic marineblau Schirmlänge 25 mm, ABS-Innenschale EN812


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7143000437
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

First Base 3 Anstoßkappe Classic

Die First Base 3 Anstoßkappen sind dafür vorgesehen, vor den Folgen eines Stoßes mit dem Kopf an harte, feststehende Gegenstände, welche Platzwunden oder andere oberflächliche Kopfverletzungen verursachen können, zu schützen. Anstoßkappen sind nicht dazu bestimmt, Schutz gegen die Auswirkungen fallender oder geworfener Gegenstände und schwebender Lasten zu bieten. Sie haben nicht dieselbe Schutzwirkung wie sie für einen Industrieschutzhelm gemäß EN397 spezifiziert ist.
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Ausführung:
Schirmlänge 25 mm, Schweißband
Material:
Außenstoff Polyester
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Marineblau
Norm:
EN 812
Ausstattung:
ABS-Innenschale
Kennzeichnung I:
CE
Weitere Suchbegriffe: 3m anstosskappe blau, anstoßkappe, 3m anstoßkappe, FirstBase, FirstBase 3 HC24 Classic marineblau Schirmlänge 25 mm ABS-Innenschale EN812, ANSTOßKAPPE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 12,32*
€ 15,46*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 16,24*
1
€ 8,95*
ab € 11,80*
€ 16,89*
1
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 17,58*
Lager 8685
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,65*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 379,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.