Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1000002800 Herst.-Nr.: 2800 EAN/GTIN: 04046719305759 |
| | |
|
| | |
| Überbrille mit Antikratz-Beschichtung, passt über die meisten Korrektionsbrillen, hervorragende Abdeckung, ausgezeichnetes Sichtfeld, hohe Stoßfestigkeit, einstellbare Ratschenbügel ermöglichen eine Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Rahmen: | PC, blau | Gewicht: | 38 g | Sichtscheibe: | PC, klar, 2C-1.2 3M 1 FT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,42* | € 8,54* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 7,23* | € 8,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,21* | € 9,33* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,1435* | € 9,5235* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,00* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|