Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

calgonit NF 414 Stark alkalischer Schaumreiniger; 24 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     188-77033400
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     77033400
EAN/GTIN:
     4016170703302
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Flächendesinfektionsmittel
Oberflächendesinfektion

Produktbeschreibung:

  • calgonit NF 414
  • Stark alkalischer Schaumreiniger
  • Stabiler Schaum
  • Äußerst schnelle Wirkung
  • Entfernt schwierige Verschmutzungen
  • Geeignet für Kupfer
  • Anwendungsgebiete: calgonit NF 414 ist ein optimierter, flüssiger, stark alkalischer Schaumreiniger zum Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie. Das Produkt ergibt einen stabilen Schaum mit hoher Haftkraft und hat eine äußerst schnelle Wirkung durch hohes Penetrationsvermögen. calgonit NF 414 eignet ich zur Entfernung besonders hartnäckiger Verunreinigungen wie Rauchharze, verbrannte Fette, Stärke und Eiweiß.
  • Anwendung: calgonit NF 414 wird mit dem schaumgerät oder durch integrierte Sprühanlagen aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 20 bis 30 Minuten wird gründlich mit Wasser klargespült.
  • Materialverträglichkeit: calgonit NF 414 kann auf allen alkalibeständigen Oberflächen und zusätzlich bei Kupfer eingesetzt werden. Bei Messing tritt Verfärbung auf.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
gelblich-bräunliche Flüssigkeit
Geruch:
nach Tensid
Dichte:
1,21 g/cm³
pH-Wert:
12,3
Lagerung:
+10°C bis +45°C
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, desinfektionsreiniger calvatis, desinfektionsreiniger, flächendesinfektion flasche, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Alkalische Reinigung, Industriereiniger, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 24 Kilogramm (ab € 2,54542* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75404400
ab € 76,56*
Ähnlich
Calvatis
72875457
ab € 77,39*
Ähnlich
Calvatis
72834405
ab € 78,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.