Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

calgonit NF 5401 Hochalkalischer Schaumreiniger; 30 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-72875457
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     72875457
EAN/GTIN:
     4016170687510
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger

Produktbeschreibung:

  • calgonit NF 5401
  • Hochalkalischer Schaumreiniger
  • Stabiler Schaum
  • Entfernt schwierige Verschmutzungen
  • Wirtschaftlich in der Anwendung
  • Anwendungsgebiete: calgonit NF 5401 ist ein flüssiger Schaumreiniger mit sehr hoher Alkalität zum Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie. Das Produkt ist sehr gut verschäumbar, entfernt schwierige Verschmutzungen wie Teer, verbrannte Stärke sowie Fette und findet hauptsächlich Anwendung zur Reinigung von Räucherkammern.
  • Anwendung: calgonit NF 5401 wird mit dem Schaumgerät oder durch integrierte Sprühanlagen aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 20 bis 30 Minuten wird mit Wasser klargespült.
  • Materialverträglichkeit: calgoit NF 5401 kann ohne Bedenken in Edelstahlanlagen eingesetzt werden. Der Kontakt mit Leichtmetallen (Aluminium, Zink) und verzinktem Eisen ist zu vermeiden.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
braune Flüssigkeit
Geruch:
schwach nach Tensid
Dichte:
1,34 g/cm³
pH-Wert:
12,5
Lagerung:
+5°C bis +45°C
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multireiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Alkalische Reinigung, Schaumreinigung, Getränkeindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, Industriereiniger, flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 30 Kilogramm (ab € 2,57867* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75404400
ab € 76,20*
Ähnlich
Calvatis
77033400
ab € 61,16*
Ähnlich
Calvatis
72834405
ab € 78,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.