| |
|
| Artikel-Nr.: 188-75547401 Herst.-Nr.: 75547401 EAN/GTIN: 4016170554720 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - tru-lit Safe CL
- Chlorhaltiger Reiniger für Geschirrspülmaschinen
- Mit Materialschutz
- Hohe Reinigungskraft
- Nicht schäumend
- Wirtschaftlich in der Anwendung
- Anwendungsgebiete: tru-lit Safe CL ist ein kraftvoller, alkalischer Reiniger für das maschinelle Spülen von Küchenutensilien und Backstubengeschirr. Durch den Gehalt an Aktivchlor werden auch schwierige Verschmutzungen wie Kaffee-, Tee- und Lippenstiftflecken entfernt und ein hygienisch einwandfreier Zustand des Spülgutes sichergestellt. Spezielle Materialschutzkomponenten garantieren eine schonende Behandlung auch bei empfindlichem Spülgut. tru-lit Safe CL arbeitet schaumfrei, ist auch in hartem Wasser voll wirksam und wird optimal ergänzt durch tru-lit GT-1 und tru-lit GT-3.
- Anwendung: tru-lit Safe CL wird dem Tankwasser der Spülmaschine über die automatische Dosiervorrichtung oder manuell zugegeben. Die erforderliche Dosierung richtet sich nach den Wasserverhältnissen, dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs sowie den hygienischen Sicherheitsanforderungen und liegt bei 1 bis 3 g/Liter Wasser.
- Materialverträglichkeit: tru-lit Safe CL ist in der empfohlenen Einsatzkonzentration verträglich mit allen Geschirrarten, Topf- sowie Pfannenmaterialien und auch für Spülgut aus Aluminium geeignet.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen: | | Aussehen: | klare, gelbliche Flüssigkeit | Geruch: | schwach nach Chlor | Dichte: | 1,29 g/cm³ | pH-Wert: | 12,5 | Lagerung: | +5°C bis +35°; In geschlossenen Behältnissen kühl und sonnengeschützt lagern. | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spülmaschinenreiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Geschirrspülmaschine, Spülmaschine, Alkalische Reinigung, Geschirrspülmittel, Großküche, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, Industriereiniger, flüssig |
| | |
| |