Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit Geschirr-Reiniger-Tabs 6in1; 180 Stk/Eimer


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-25650500
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     25650500
EAN/GTIN:
     4016170565016
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger

Produktbeschreibung:

  • tru-lit Geschirr-Reiniger-Tabs 6in1
  • Geschirrreinigerkonzentrat in Tablettenform
  • Einfach und sauber
  • 6 Funktionen in einem Tab
  • Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
  • Anwendungsgebiete: tru-lit Geschirreiniger-Tabs 6in1 ist ein Maschinengeschirrspülmittel mit eingebautem Reiniger, Klarspüler, Salzfunktion, Glasschutz, Entkruster und Edelstahlschutz. tru-lit Geschirr-Reiniger-Tabs 6in1 sind zum gewerblichen Einsatz in Spülmaschinen geeignet.
  • Anwendung: Umhüllung entfernen. Pro Spülgang 1 Tab in die Dosierkammer geben und diese schließen.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
Tablettenform
Geruch:
charakteristisch
pH-Wert:
10,5
Lagerung:
In geschlossenen Behältnissen zwischen +5°C und +25°C lagern.
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Geschirrspülmaschinen-Tab, Geschirrspültabs, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, maschinenspülmittel, Reiniger, Reinigung, Geschirrspülmaschine, Geschirrreiniger, Spülmaschinen Tabs, Küche, Großküche, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, Industriereiniger, Tabs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 180 Stück (ab € 0,16895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 41,80*
€ 49,74
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 41,16*
€ 48,98
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 39,33*
€ 46,80
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 38,98*
€ 46,39
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 38,83*
€ 46,21
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 30,41*
€ 36,19
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75546400
ab € 91,29*
Ähnlich
Calvatis
75639404
ab € 45,50*
Ähnlich
Calvatis
75639401
ab € 85,25*
Ähnlich
Calvatis
72737414
ab € 45,83*
Ähnlich
Calvatis
72737425
ab € 82,65*
Ähnlich
Calvatis
78154465
ab € 62,99*
Ähnlich
Calvatis
75317405
ab € 49,00*
Ähnlich
Calvatis
75317406
ab € 85,59*
Ähnlich
Calvatis
72729421
ab € 55,39*
Ähnlich
Calvatis
72729420
ab € 92,91*
Ähnlich
Calvatis
75549401
ab € 41,17*
Ähnlich
Calvatis
75549400
ab € 79,59*
Ähnlich
Calvatis
75748404
ab € 115,84*
Ähnlich
Calvatis
78416520
ab € 82,34*
Ähnlich
Calvatis
72819406
ab € 60,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.