Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Wellpappe 520 x 352 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche aus Wellpappe 520 x 352 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 520 x 352 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 520 x 352 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Wellpappe 520 x 352 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP W01.08
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W01.08
EAN/GTIN:
     4250315301002
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Karton-Tasche
Kartonversandtasche

Versandtasche aus Wellpappe 520 x 352 mm

Weitere Informationen:
Länge:
520 mm
Breite:
352 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
323
1
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,05*
11 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,07*
1
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,12*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6808*
€ 1,1219*
Lager 1879
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP010.08
ab € 0,56*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.07
ab € 0,4244*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.07
ab € 0,47*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.07
ab € 0,4702*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.07
ab € 44,56*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.09
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.