SMARTBOXPRO Versandtasche, Vollpappe, weiß, DIN A3 Innenmaße: (B)309 x (T)447 x (H)-30 mm Außenmaße: (B)321 x (T)455 x (H)-32 mm Haftklebeverschluss, mit Aufreißfaden, variable Höhe, (230110725) Di...
Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip Mit Aufreissperforation Aussenmass: 320 x 455 mm (L ...
Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. Aussendecke in Kraftliner-Qualität Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm Aussenmass: 330 x 490 mm (L x B) Gewicht: 128 g Sehr knickfest durch stabile M...
starker Knickschutz mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden umlaufender Kantenschutz variable Füllhöhen bis ca. 30 mm Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 321x455x32mm Material: 440g weiß Pass...
Die Karton Versandtasche eignet sich besonders für Produkte, die einen starken Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Die Versandtaschen aus Karton sind optimal für den...