Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Matratzenhülle Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matratzenhülle Typ 2, Ansicht 1
Matratzenhülle Typ 2, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-84002
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-84002
EAN/GTIN:
     4251259845669
Suchbegriffe:
Kaltschaummatratze
Matratze
Matratzen-Bezug
Matratzen-Schutzbezug

Matratzenhülle Typ 2

  • für Matratzen bis 1,40 m Breite
  • der sichere Schutz zum Transport von Matratzen
Weitere Informationen:
Länge:
2350 mm
Breite:
1700 mm
Folienstärke:
30 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-84006
ab € 3,13*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-84004
ab € 3,24*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-84001
ab € 2,04*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-84003
ab € 3,06*
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-84005
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.