| |
|
| Artikel-Nr.: 1879-K24-31063 Herst.-Nr.: K24-31063 EAN/GTIN: 4042448280718 |
| |
|
| | |
| Tesakrepp 4348 Malerband 50 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Gesamtstärke: | 140 my |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa kreppband 50mm, papier-klebeband tesa, papier packband, TESA, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,82* | € 4,93* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,92* | € 5,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,84* | € 5,24* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,97834* | € 5,38834* | | | | Lager 1879 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,77* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1879 | | Versand: Lager 1879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|