Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1868-08103002012 Herst.-Nr.: 08103002012 EAN/GTIN: 7391458360444 |
| |
|
| | |
| ABA MINI Spannbackenschelle ABA Mini hat aufgebogene Bandkanten, die den Schlauch schonen. Die unterliegende Bandzunge ist mit einer Verst�rkungspr�gung versehen. Die Mutter sitzt fest in einer Lasche, auch wenn die Schraube ganz herausgedreht wird. Noch ein praktisches Detail ist der Sechskantschraubenkopf mit Schlitz. Hierauf passt ABAs biegsamer H�lsenschl�ssel. ABA Mini ist besonders f�r kleine Durchmesser und d�nnwandige Schl�uche geeignet. Diese kleine Schelle bietet eine exzellente Spannkraft, besser als schraublose Schellen. Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | CLAMP | Produktart: | Schneckengewindeschelle | Spannbereich: | 12 mm | Bandbreite: | 9 mm | Schraube: | C7 | Werkstoff: | W4 / 1.4301 /AISI 304 / SS 2333 | Gewicht kg/Stk.: | 0,005 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,9378* | € 1,2378* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 42,145* | € 54,615* | | | | Lager 1868 | | | | 1 | | pro Packung | € 23,50* | ab € 47,504* | € 61,154* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 46,605* | € 61,315* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1868 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,95008* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1868 | | Versand: Lager 1868 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,50* | | ab € 65,00* | € 8,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|