Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbackenschelle ABA Mini 9/9 C7 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini W4
Mini W4
Ansicht innen
Artikel-Nr.:
     1868-08103002009
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08103002009
EAN/GTIN:
     7391458360413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannbacken-Schellen
Spannbackenschelle
Spannbackenschellen
spannbacken-schellen bandbreite 9m...

ABA MINI
Spannbackenschelle

ABA Mini hat aufgebogene Bandkanten, die den Schlauch schonen.
Die unterliegende Bandzunge ist mit einer Verst�rkungspr�gung versehen.
Die Mutter sitzt fest in einer Lasche, auch wenn die Schraube ganz herausgedreht wird.
Noch ein praktisches Detail ist der Sechskantschraubenkopf mit Schlitz.
Hierauf passt ABAs biegsamer H�lsenschl�ssel.
ABA Mini ist besonders f�r kleine Durchmesser und d�nnwandige Schl�uche geeignet.
Diese kleine Schelle bietet eine exzellente Spannkraft, besser als schraublose Schellen.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Spannbackenschelle
Spannbereich:
9 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W4 / 1.4301 /AISI 304 / SS 2333
Gewicht kg/Stk.:
0,0044 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: spannbacken schellen, aba spannbackenschelle, Mini, Schelle, Spannschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8639*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1339*
€ 1,34934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1039*
€ 1,31364
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0539*
€ 1,25414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0239*
€ 1,21844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0139*
€ 1,20654
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8639*
€ 1,02804
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.