Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schneckengewindeschelle TORRO 30-45/12 C7 W3 WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-01377708037
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01377708037
EAN/GTIN:
     4043171564281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

NORMACLAMP � Torro �WF
Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN 3017

Bei dieser Version der NORMACLAMP� TORRO� wird auf der Bandinnenseite eine Wellfeder angebracht.
Beim Anziehen wird diese vorgespannt, so dass die dadurch gespeicherte Federenergie
f�r einen anhaltenden selbstt�tigen Nachspanneffekt sorgt.
Selbst bei extremen Temperaturen wird eine ausreichende radiale Spannkraft erreicht werden.

Vorteil:
- Selbstt�tiger Nachspanneffekt bei Schlauchrelaxation
- Erh�hte Dichtzuverl�ssigkeit �ber weiten Temperaturbereich

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
30-45 mm
Bandbreite:
12 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W3 / 1.4016 / AISI 430
Norm:
DIN 3017-1
Gewicht kg/Stk.:
0,031 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder norma w3, schlauchbinder norma, schlauchbinder, Torro, SGL, SGT, Schelle, Schneckengewindeschelle, Spannschelle, Wellfeder, WF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52447*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,13447*
€ 3,73002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11447*
€ 3,70622
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01447*
€ 3,58722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,96447*
€ 3,52772
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,52447*
€ 3,00412
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 26,52*
Zubehör
NORMA
00458000023
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.