Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schneckengewindeschelle TORRO 12-22/9 C7 W3 WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-01277708017
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01277708017
EAN/GTIN:
     4043171564076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen

NORMACLAMP � Torro �WF
Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN 3017

Bei dieser Version der NORMACLAMP� TORRO� wird auf der Bandinnenseite eine Wellfeder angebracht.
Beim Anziehen wird diese vorgespannt, so dass die dadurch gespeicherte Federenergie
f�r einen anhaltenden selbstt�tigen Nachspanneffekt sorgt.
Selbst bei extremen Temperaturen wird eine ausreichende radiale Spannkraft erreicht werden.

Vorteil:
- Selbstt�tiger Nachspanneffekt bei Schlauchrelaxation
- Erh�hte Dichtzuverl�ssigkeit �ber weiten Temperaturbereich

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
12-22 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W3 / 1.4016 / AISI 430
Norm:
DIN 3017-1
Gewicht kg/Stk.:
0,014 kg/Stk.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1868
15 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,03074*
€ 2,44074*
1
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 12,40*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,49*
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,44074*
€ 2,90448
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03074*
€ 2,41658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 244,074* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 26,46*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.