Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Type A, 4-polig, 150kA, 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-MC212341--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     MC212341--
EAN/GTIN:
     9004840385908
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 4 polig
Weitere Informationen:
Auslöser:
A thermo-magnetischer Anlagen- und Kabelschutz
Baugröße:
2
Gerät:
Leistungsschalter
Hauptkontakte:
4
Kurzschluss-Schaltvermögen:
25kA;50kA;100kA;150kA
Nennspannung:
< 690VAC
Nennstrom:
<160A;<300A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,30*
€ 600,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,12*
€ 599,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,40*
€ 569,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,76*
€ 549,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.