Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U/UTP Kabel Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-HSEKU423H1
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     HSEKU423H1
EAN/GTIN:
     9004840524413
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Aufmachung:
500m - Trommel
CUGewicht:
20
Farbe:
blau
Kabelmantel:
LS0H
Kabelschirm:
U/UTP
Kategorie:
Cat.6
Kupfer / LWL:
Kupfer
Produkt:
Kabel
Schirmung:
ungeschirmt
Verpackung:
Trommel 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38782*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,67782*
€ 0,80661
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,55782*
€ 0,66381
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,53782*
€ 0,64001
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,48782*
€ 0,58051
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,46782*
€ 0,55671
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,38782*
€ 0,46151
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.