Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U/UTP Kabel Cat.6, 4x2xAWG23/1, PE, OUTDOOR, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-HSEKU423E3
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     HSEKU423E3
EAN/GTIN:
     9004840615630
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Aufmachung:
305m - Box
CUGewicht:
20
Farbe:
schwarz
Kabelmantel:
PE (Outdoor)
Kabelschirm:
U/UTP
Kategorie:
Cat.6
Kupfer / LWL:
Kupfer
Produkt:
Kabel
Schirmung:
ungeschirmt
Verpackung:
Box 305m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41876*
  
Preis gilt ab 152.500 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,52876*
€ 0,62922
pro Meter
ab 610 Meter
€ 0,51876*
€ 0,61732
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 0,49876*
€ 0,59352
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 0,47876*
€ 0,56972
pro Meter
ab 152500 Meter
€ 0,41876*
€ 0,49832
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.