Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F/FTP Kabel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-HSEKP423HA
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     HSEKP423HA
EAN/GTIN:
     9004840628982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
CUGewicht:
20
Farbe:
blau
Kabelmantel:
LS0H
Kabelschirm:
S/FTP
Kategorie:
Cat.6a/10GB
Produkt:
Kabel
Schirmung:
geschirmt
Verpackung:
Trommel 1000m;Trommel 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5767*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,9767*
€ 1,16227
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,8667*
€ 1,03137
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,7867*
€ 0,93617
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,7567*
€ 0,90047
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7267*
€ 0,86477
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,5767*
€ 0,68627
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.