Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil elektropneumatisch Norgren V61B622A-A313L G1/4 Spannung 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20467
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V61B622A-A313L
EAN/GTIN:
     4067201351252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil


Magnetisch betätigtes Schieberventil, Bewährtes Dichtungssystem, wartungsfrei, Verteilersystem für einfache Montage, Vorgesteuertes Schieberventil Medium: Komprimierte, gefilterte, geölte oder ungeölte Luft

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
V61B622A-A313L Hersteller-Nummer
Funktion:
APB Funktion
Betätigung/Rückstellung:
Sol/Sol External Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/4 Anschlussgröße
Fließrate:
950 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9 ... 10 bar Maximaler Druck
Spannung:
24 V d.c. 2W Spannung
Handhilfsbetätigung:
3 Handhilfsbetätigung
Steckerbild:
L Steckerbild
Länge:
217 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht (kg):
0,47 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, V62C611A-A219J V62C611A-A313J V62C611A-A313L V6, V62C711A-A213J V62C711A-A218J V62C711A-A219J V6, V61B611A-A219J V61B611A-A219L V61B611A-A313J V6, 85051811 85052811 85052812, 85061811 85062811 85062812, V60A611A-A212J V60A611A-A212L V60A611A-A213J V6, V60A722A-A313J V61B711A-A212J V61B711A-A213J V6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,65*
€ 136,04*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,41*
€ 136,17*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,29*
€ 225,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.