Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil elektropneumatisch Norgren V60A317A-A213J G1/8 Spannung 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20206
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V60A317A-A213J
EAN/GTIN:
     4067201353805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile


Magnetisch betätigtes Schieberventil, Bewährtes Dichtungssystem, wartungsfrei, Verteilersystem für einfache Montage, Vorgesteuertes Schieberventil Medium: Komprimierte, gefilterte, geölte oder ungeölte Luft

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
V60A317A-A213J Hersteller-Nummer
Funktion:
NO Funktion
Betätigung/Rückstellung:
Sol/spring Internal Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/8 Anschlussgröße
Fließrate:
750 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9 ... 10 bar Maximaler Druck
Spannung:
24 V d.c. 2W Spannung
Handhilfsbetätigung:
2 Handhilfsbetätigung
Steckerbild:
J Steckerbild
Länge:
125 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht (kg):
0,22 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, imi norgren originalteile, 3/2 wegeventil 24v, 85011811 85011812 85012811 85012812, V61B313A-A319J V61B323A-A213J V61B323A-A313J V6, V62C417A-A218J V62C417A-A219J V62C417A-A313J V6, V62C413A-A218L V62C413A-A219J V62C413A-A312J V6, V61B413A-A313L V61B413A-A314J V61B413A-A318J V6, V60A423A-A213J V60A423A-A213L V60A423A-A219J V6, V60A417A-A313L V60A417A-A319J V61B417A-A113L V6, 3/2 NC SOL/AIR SPRING VALVE, V60A313A-A219J V60A313A-A219L V60A313A-A313J V6, V61B411A-A318J V61B411A-A319J V61B411A-A319L V6, V60A413A-A212J V60A413A-A212L V60A413A-A213J V6, V63D423A-A213J V63D423A-A219J V63D423A-A313J V6, Testeingabe In-Line Ventile / Flachventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,12*
€ 63,22*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,97*
€ 63,29*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 98,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.