| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-1538 Herst.-Nr.: 1538 EAN/GTIN: 4100420015380 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Pflegt und verschönert Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen. Verhindert das Festfrieren im Winter. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt die Elastizität der Dichtungen erhalten. Die Reibung beim Öffnen und Schließen der Türen wird vermindert und die Quietschgeräusche unterbunden.
Einsatzgebiet:
Speziell zur Pflege, zum Schutz und Aufbereitung von Gummiteilen, wie Reifen, Türgummi, Matten usw., im Kfz-Bereich. Anwendung:Starke Verschmutzungen vorher entfernen. Gummi-Pflege vor Gebrauch kräftig schütteln und unter leichtem Druck mittels Schwamm dünn und gleichmäßig auf die sauberen, trockenen Gummidichtungen auftragen. Einige Minuten ablüften lassen. Eine regelmäßige Anwendung wird empfohlen. Pflegt und reinigt Tür-, Fenster-, Kofferraum-Dichtungen und Reifen. Kein Festfrieren im Winter. Hält Gummiteile elastisch und verhindert das Festfrieren im Winter. Speziell zur Pflege und Aufbereitung von Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen sowie Gummiteilen wie Reifen, Matten usw. Anwendung: Starke Verschmutzungen vorher entfernen. Gummipflege vor Gebrauch gut schütteln und unter leichtem Druck mittels Schwamm dünn und gleichmäßig auf die sauberen, trockenen Gummidichtungen auftragen. Einige Minuten ablüften lassen. HINWEIS: Pedale, Lenkrad, Scheibenwischer und Laufflächen von Reifen nicht behandeln! H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. EUH210 . Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Sprühflasche Kunststoff Gebindeart | Gebindeinhalt: | 500 ml Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,578 Gewicht (kg) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweis: | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | € 10,00* | ab € 6,90* | € 7,70* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,55* | € 9,23* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 7,28* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|