Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000525 Gelenkkopf Zyl.-ø25/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000525
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/8025/32
EAN/GTIN:
     4067201173854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile


Werkstoffe: Gehäuse: Messing. Befestigung: Stahl, verzinkt. Innenring:
Wälzlagerstahl, gehärtet. Befestigungselement an der
Kolbenstange nach DIN ISO 8139 /
CETOP RP 103 P.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
25/32 mm | 25 / 32 mm
Gewinde KK:
M10x1,25 Gewinde KK
AX:
20 mm
CE:
43 mm
Ø CN H7:
10 mm
EN -0,1:
14 mm
ER:
14 mm
LE:
15 mm
Z:
13° Grad
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, rod end, Kugelgelenk, pneumatic, Pneumatik, Gewinde, Zylinderdurchmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
1
€ 10,00*
ab € 14,36*
€ 15,85*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,41*
€ 19,37*
1
€ 8,95*
ab € 14,11*
€ 19,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 14,64*
€ 19,81*
3 Tage
38
1
€ 8,90*
ab € 15,28*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.