Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000132 Boden-u.Kopfflansch für Zylinder-ø32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000132
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8032/22
EAN/GTIN:
     4067201173984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder

Werkstoff:
Befestigung: Aluminium.
Schrauben: Stahl, verzinkt.

Befestigungselement am Lager oder am Abschlussdeckel.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
32 mm
E1:
50 mm
FB:
7 mm
MF:
10 mm
R:
32 mm
TF:
64 mm
UF:
80 mm
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Montageplatte, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, Boden, pneumatic, Pneumatik, Zylinderdurchmesser, head flange, Kopfflansch, fitting, food flange
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
1
€ 10,00*
ab € 13,31*
€ 14,69*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,92*
€ 15,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,91*
€ 15,70*
2 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 12,35*
€ 17,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.