Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80140160 Normzylinder Zyl.-ø40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-80140160
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/802040/M/160
EAN/GTIN:
     4067201178569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder


Werkstoffe: Zylinderohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritsch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: PUR, O-Ringe: NBR.Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.Norm: ISO 15552.Wirkungsweise: Doppeltwirkend mit Magnetkolben und einstellbarem, adaptivem Endlagen-Dämpfungssystem ACS.Betriebsdruck: 1 bis 12 bar.Gerätetemperatur: -20°C bis +80°C.Bei unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten.

Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
40 mm
Standardhub:
160 mm
Anschluss:
G 1/4 Anschluss
Theoretische Schubkraft bei 6 bar:
754 N
Theoretische Federkraft bei 6 bar:
633 N
Dämpfungslänge:
22 mm
Dämpfungsvolumen:
20,2 cm³
E:
53 mm
L8:
105 mm
Gewicht bei 0 mm:
0,69 kg
Gewicht per 25 mm:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder doppelwirkend, cylinder, Hub, VDMA, Doppeltwirkender, ISO, Zylinderdurchmesser, Pneumatik, pneumatic
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,98*
€ 86,87*
19 Tage
14
€ 4,90*
ab € 69,90*
€ 86,96*
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 94,67*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 79,32*
€ 98,01*
Frei Haus
ab € 87,34*
€ 110,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,81*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40311
ab € 25,34*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/21
ab € 7,51*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,48*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,37*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/27
ab € 11,04*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/22
ab € 11,45*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/23
ab € 11,37*
Zubehör
IMI Norgren
C02250628
ab € 0,86*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 22,09*
Zubehör
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,66*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/10
ab € 27,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/2
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.