| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180689 Herst.-Nr.: QA/8040/27 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = QA/8040
Die Serie IMI Norgren QA/8040 ist eine R - Rear Eye ISO-Betätigungselement-Befestigungsbohrung mit einem Durchmesser von 40 mm.Zubehör für Pneumatik-Profilzylinder ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1 nicht magnetischer und magnetischer doppeltwirkender Zylinder Weitere Informationen: | | Serie: | QA/8040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 6431, 2180689, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Norgren, QA804027, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 13,46* | € 14,85* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,99* | € 15,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,95* | € 15,38* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,52* | € 16,55* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,43* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|