Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68599501 Maschinenfuß quadr. Höhe 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68599501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68599501
EAN/GTIN:
     4067201277040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore. Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.

Maschinenfüße ohne Abreißsicherung sind vielseitig verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen. Für Einsatzfälle, bei denen nicht mit Zugkräften zu rechnen ist.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62° Shore A (mittel), +/- 20%.

1) Mittlere Federrate.
2) Zul. stat. max. Dauerbelastung.

Weitere Informationen:
D:
192 mm
D2:
150 mm
d:
13 mm
G:
M20 mm
H:
70 mm
L:
200 mm
m:
165 mm
s:
6 mm
CDmittel 1):
18200 N/mm
Fzul. 2):
5200 N
Einfederung:
3,5 mm
Gewicht:
4,45 kg
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuss m20, maschinenfuß, maschinenfuß mädler, bell mounts, Topf Elemente - ohne Abreißsicherung Topf Eleme, Topfelemente - ohne Abreißsicherung Topfelement, Topf-Elemente - ohne Abreißsicherung Topf-Eleme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68599500
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.