Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68599500 Maschinenfuß quadr. Höhe 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68599500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68599500
EAN/GTIN:
     4067201276418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore. Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.

Maschinenfüße mit Abreißsicherung sind universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeglicher Art. Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist, bieten sich die abreißgesicherten Maschinenfüße als ideale Federelemente an. Die angegebene Dauerbelastung ist der Maximalwert bei statischer Belastung für Zug und Druck. Bei Zugbelastung findet keine Federung oder Dämpfung statt. Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62° Shore A (mittel), +/- 20%.

1) Mittlere Federrate.
2) Zul. stat. max. Dauerbelastung. Bei Zugbelastung keine Federung / Dämpfung.

Weitere Informationen:
D:
192 mm
D2:
150 mm
d:
13 mm
G:
M20 mm
H:
70 mm
L:
200 mm
m:
165 mm
s:
6 mm
CDmittel 1):
5200 N/mm
Fzul. 2):
18200 N
Einfederung:
3,5 mm
Gewicht:
4,45 kg
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuss m20, maschinenfuß, maschinenfuß mädler, Topfelemente - mit Abreißsicherung Topfelemente, Topf Elemente - mit Abreißsicherung Topf Elemen, bell mounts, Topf-Elemente - mit Abreißsicherung Topf-Elemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,22*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.