Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67012801 Sp.-Handrad DIN950 Ausf.CA Ø=280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67012801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67012801
EAN/GTIN:
     4067201251392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/G Ausführung
d1:
280 mm
d2H7:
24 mm
d3*:
53 mm
l2:
30 mm
Gewicht:
2,00 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 332 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 332 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, mädler speichen-handrad, Gewindeauge, spoked handwheel, handwheel, Aluminium, Durchmesser, DIN950, CA, DIN part, Ballengriff, Ausführung, DIN-Teil, Handräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66233200
ab € 9,67*
Zubehör
Mädler
66333200
ab € 11,84*
Zubehör
Mädler
67012800
ab € 60,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.