Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67012800 Sp.-Handrad DIN950 Ausf.CA Ø=280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67012800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67012800
EAN/GTIN:
     4067201172048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/G: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.






*Nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/G Ausführung
d1:
280 mm
d2H7:
24 mm
d3*:
53 mm
l2:
30 mm
Gewicht:
2,00 kg
pass. Ballengriff Alu fest DIN 39:
662 332 00 pass. Ballengriff Al
pass. Ballengriff Alu drehbar DIN 98:
663 332 00 pass. Ballengriff Al
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, mädler speichen-handrad, DIN-Teil, spoked handwheel, Aluminium, Ausführung, Gewindeauge, Handräder, DIN part, Ballengriff, Durchmesser, CA, handwheel, DIN950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,15*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66233200
ab € 9,67*
Zubehör
Mädler
66333200
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.