Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66333200 Ballengriff DIN98 AL dreh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66333200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66333200
EAN/GTIN:
     4067201176367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff





Werkstoff: Aluminium poliert. Achsteil Stahl, verzinkt.






Ausführung E = mit
Gewindezapfen und Innensechskant.

Weitere Informationen:
d1:
32 mm
d3:
M 12 mm
d4h13:
20 mm
d5:
26 mm
l1:
95 mm
l2:
21 mm
l3:
10,5 mm
l4:
8,0 mm
s:
6 mm
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 aluminium, ballengriff din 98, Ballengriff, revolving handle, DIN-Teil, Handgriff, DIN98, revolving handles, Handgriffe, DIN part, Ballengriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
110
1
€ 10,00*
ab € 11,84*
€ 13,97*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,09*
€ 18,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.