Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903799 Auszugsschienensatz 5321 EC L=1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903799
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0100EC-A
EAN/GTIN:
     4067201222002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug auf den letzten 45mm.


  • Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.


  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -10°C bis +40°C.



Ö, ffnungs-Kraft 26N +/-5N.



* Werte für Schubladenbreite 450 mm / 1000 mm.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1000 mm
Auszug:
1000 mm
A:
352 mm
B:
384 mm
C:
640 mm
D:
768 mm
E:
352 mm
F:
384 mm
G:
704 mm
H:
736 mm
Lastwert / Paar:
80 / 65* kg
Gewicht / Paar:
5,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, auszugschienen 1000 mm, kugelauszug, Auszugschiene Auszugsschiene drawer slide DZ 5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,19*
€ 196,24*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,81*
€ 220,08*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 283,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63540
ab € 31,40*
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.