Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64799408 Präz.Wellenstahl X90 Ø 8h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64799408
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64799408
EAN/GTIN:
     4067201167860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
8 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,39 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswellen 8mm, wellenführung, mädler silberstahl, Präzisions-Wellenstahl, X90, Precision shafts, rostfrei Edelstahl, stainless, Linearführungswellen Führungswellen, Wellenstahl, shaft
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
1
€ 10,00*
ab € 21,52*
€ 43,06*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 71,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64799508
ab € 43,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.