Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64799508 Präz.Wellenstahl X90 Ø 8h6 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64799508
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64799508
EAN/GTIN:
     4067201162148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
8 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,79 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswellen 8mm, wellenführung, mädler silberstahl, stainless, Präzisions-Wellenstahl, shaft, Wellenstahl, rostfrei Edelstahl, Linearführungswellen Führungswellen, Precision shafts, X90
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 81,98*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,42*
€ 136,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.