Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64741000 Präz.Wellenstahl Ø 10h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64741000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64741000
EAN/GTIN:
     4067201147268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
10 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,62 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, fuehrungswelle 10mm, wellenführung, mädler silberstahl, Präzisions-Wellenstahl, Wellenstahl, CF53, Precision shafts, Linearführungswellen Führungswellen, shaft
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
57
1
€ 10,00*
ab € 11,77*
€ 26,49*
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 28,85*
€ 47,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64751000
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.