Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64751000 Präz.-Wellenstahl Ø 10h6 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64751000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64751000
EAN/GTIN:
     4067201142966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.



Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
10 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
1,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, fuehrungswelle 10mm, wellenführung, mädler silberstahl, Linearführungswellen Führungswellen, Wellenstahl, Precision shafts, shaft, CF53, Präzisions-Wellenstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
1
€ 10,00*
ab € 23,54*
€ 52,96*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 57,72*
€ 86,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.