Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64682020 Linearlagereinheit KG-1-ST Ø 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64682020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64682020
EAN/GTIN:
     4067201195764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 20mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­, lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
A:
30 mm
Da:
28 mm
H:
23 mm
H1:
45 mm
L:
53 mm
J:
40 mm
Tragz. dyn. C:
950 N
Tragz. stat. Co:
790 N
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Serie 1, Eco, KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager line, Linear Bearings Units KG-1 ISO Series 1, Econom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,21*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64662020
ab € 44,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.