Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64662020 Lagereinheit KG-1 für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64662020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64662020
EAN/GTIN:
     4067201129509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 20mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B Ausführung
Fw:
20 mm
A:
30 mm
Da:
28 mm
H:
23 mm
H1:
45 mm
L:
53 mm
J:
40 mm
Tragz. dyn C:
1160 N
Tragz. stat Co:
800 N
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: KG-1, series 1, linear bearing, Serie 1, Linearkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
191
€ 10,00*
ab € 44,35*
€ 53,85*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 50,54*
€ 67,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64612020
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.