Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64662000 Präz.-Gehäuse KG B=32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64662000
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCS 20
EAN/GTIN:
     4067201129493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
linear technology
KG
Lineartechnik
Linearlager


Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene
Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und
seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers
im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels. Mit der Stellschraube
bei der Montage die gewünschte Radialluft eingestellt werden.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
D:
32 mm
A:
28 mm
A1:
41 mm
H:
48 mm
H1 ±0,1:
25 mm
H2:
8 mm
J1:
58 mm
J2:
45 mm
J3:
32 mm
L:
70 mm
N1:
4,3 mm
N2:
6,4 mm
Gewicht:
100 g
pass. Kugelbuchsen:
646 020 00 pass. Kugelbuchsen | 646 120 00 pass. Kugelbuchsen
pass. Gleitbuchsen:
646 220 00 pass. Gleitbuchsen
pass. Sicherungsring:
617 432 00 DIN471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61743200
ab € 0,21*
Zubehör
Mädler
64602000
ab € 42,50*
Zubehör
Mädler
64612000
ab € 52,83*
Zubehör
Mädler
64622000
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.